legrand
legrandの 電源(制御機器)
legrandの 遮断
legrandの ヒューズ
Legrand ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
DLPlus
仕様
DL Plusジャンクションボックス. これらのジャンクションボックスは、複数のワイヤやケーブルを接続するための広いスペースを提供します。
材質(本体)
PVC
注文コード
49431507
品番
0 303 26
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
シリーズ・仕様・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DL Plusジャンクションボックス. これらのジャンクションボックスは、複数のワイヤやケーブルを接続するための広いスペースを提供します。
長さ(mm)
110
幅(mm)
110
色
白
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
50
材質(本体)
PVC
極数
-
シリーズ
DLPlus
IP等級
IP40