Legrand ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズDLPlus 仕様DL Plusジャンクションボックス. これらのジャンクションボックスは、複数のワイヤやケーブルを接続するための広いスペースを提供します。 材質(本体)PVC 注文コード49431516 品番0 303 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・仕様・材質など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様DL Plusジャンクションボックス. これらのジャンクションボックスは、複数のワイヤやケーブルを接続するための広いスペースを提供します。 長さ(mm)75 幅(mm)75 直径(Φmm)- 高さ(mm)35 材質(本体)PVC 極数- シリーズDLPlus RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする