legrand
legrandの 電源(制御機器)
legrandの 遮断
legrandの ヒューズ
Legrand ジャンクションボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
Plexo
仕様
Plexoジャンクションボックス. 電気的ブリッジ用のボックス 650 ℃の白熱線に対する耐性
材質(本体)
-
注文コード
49431534
品番
0 920 01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・仕様・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Plexoジャンクションボックス. 電気的ブリッジ用のボックス 650 ℃の白熱線に対する耐性
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
色
グレー
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
40
材質(本体)
-
極数
4
シリーズ
Plexo
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP55