内容量1個
シリーズPlexo
仕様IP 55等級の1/4回転Plexoエンクロージャ. エントリ付き / なしのジャンクションボックスで、PABの設置に関する安全性規制に準拠: 960 ℃の難燃性(最大30秒間で650 ℃に対応する ; 398-2494 398-2494 と ; 398-8290 398-8290 の規定は除く)。 ケーブル及びチューブ径のマーキングをした目盛り付きエントリ。 0.8 mmの固定及び密閉ねじが付属しています。 クリップオンカバー(参照: 92013)。 2箇所又は4箇所の内部点で壁面に取り付け可能です。 ボックスのマーキング用に消せない黒のペンが含まれています。
材質(本体)プラスチック
注文コード49431586
品番0 921 22