legrand
Legrand ブザー AC動作
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49431787
品番
0 415 36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
電流タイプ:AC●デシベル/1m:100dB●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:24 V ac●直径:73 mm●本体色:黒●小型電子機構サイレン. 電子機構サイレン製品で、直流又は交流品があります。 表面実装又は半埋込取り付けです。 連続動作時間はモデルによって100又は200時間です。 ねじ止め接続。