Legrand ベルクロ 結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様シリーズ:331●長さ:150mm●幅:16 mm●色:黒●最大バンドル直径:35mm●量:10●セルフロック式フックとループVDIケーブルタイ. セルフロック式フックとループケーブルタイは、オーディオ、コンピュータ、VDIケーブルの整理や分類に最適です。これらのケーブルタイには、再利用できる利点があります。. 再配置可能 セルフロック式 両面の繊維: 一方にループ、他方にフック ケーブルに損傷を与えない ねじ又はリベットで固定 注文コード49432137 品番0 331 84
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:331●長さ:150mm●幅:16 mm●色:黒●最大バンドル直径:35mm●量:10●セルフロック式フックとループVDIケーブルタイ. セルフロック式フックとループケーブルタイは、オーディオ、コンピュータ、VDIケーブルの整理や分類に最適です。これらのケーブルタイには、再利用できる利点があります。. 再配置可能 セルフロック式 両面の繊維: 一方にループ、他方にフック ケーブルに損傷を与えない ねじ又はリベットで固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする