legrand
legrandの 電源(制御機器)
legrandの 遮断
legrandの ヒューズ
Legrand バックボックス Ecobatibox
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49432225
品番
0 800 22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。
幅(mm)
142
色
黄
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
40
規格
NF
設置場所
乾燥した裏地
アース端子
なし
IP等級
IP00
ギャング数
2