legrand
legrandの 電源(制御機器)
legrandの 遮断
legrandの ヒューズ
Legrand 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
49432313
品番
0 130 16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
容量
(高ラプチャー容量)あり
種類
管型ヒューズ
シリーズ
0 130
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
遮断電流(A)
100000(@500V)
サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
なし
アプリケーション
(カテゴリ)aM