Legrand 結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様長さ:1.03m 、 幅:12.6 mm 、 色:黒 、 材質:ナイロン 66 、 量:50 、 紫外線抵抗力:あり 、 動作温度 Min:+20℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 シリーズ:Colring 、 最大バンドル直径:317mm 、 EN62275タイプ1 (NFC 68-146)、UL1565、SAE-AS33671. Colring(TM)機器結束バンド. 内側に歯の付いた無色又は黒色6/6ポリアミド製の結束バンド。 外部作用物質に対する耐性: 基礎液、油、グリース、石油製品、塩素系溶剤に対する優れた耐性。 酸に対する限定的な耐性。 フェノールに対する耐性なし。 湿気吸収率: 1.2 %。 ばい煙腐食性: NF C 20-453 ; 5 %。 ハロゲンフリー。 難燃性: UL94 V 2 UL1565認定。 SAE-AS 336 71適合(以下の表で(1)が記されている項目を除く)。 注文コード49432408 品番0 320 28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:1.03m 、 幅:12.6 mm 、 色:黒 、 材質:ナイロン 66 、 量:50 、 紫外線抵抗力:あり 、 動作温度 Min:+20℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 シリーズ:Colring 、 最大バンドル直径:317mm 、 EN62275タイプ1 (NFC 68-146)、UL1565、SAE-AS33671. Colring(TM)機器結束バンド. 内側に歯の付いた無色又は黒色6/6ポリアミド製の結束バンド。 外部作用物質に対する耐性: 基礎液、油、グリース、石油製品、塩素系溶剤に対する優れた耐性。 酸に対する限定的な耐性。 フェノールに対する耐性なし。 湿気吸収率: 1.2 %。 ばい煙腐食性: NF C 20-453 ; 5 %。 ハロゲンフリー。 難燃性: UL94 V 2 UL1565認定。 SAE-AS 336 71適合(以下の表で(1)が記されている項目を除く)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする