Legrand 結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様長さ:180mm 、 幅:4.6 mm 、 色:ナチュラル 、 材質:ナイロン 66 、 量:100 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:Colring 、 引張り強さ:220N 、 最大バンドル直径:46mm 、 EN62275タイプ1 (NFC 68-146)、UL1565、SAE-AS33671. Colring(TM)機器結束バンド. 内側に歯の付いた無色又は黒色6/6ポリアミド製の結束バンド。 外部作用物質に対する耐性: 基礎液、油、グリース、石油製品、塩素系溶剤に対する優れた耐性。 酸に対する限定的な耐性。 フェノールに対する耐性なし。 湿気吸収率: 1.2 %。 ばい煙腐食性: NF C 20-453 ; 5 %。 ハロゲンフリー。 難燃性: UL94 V 2 UL1565認定。 SAE- AS 336 71適合(以下の表で(1)が記されている項目を除く)。 注文コード49432548 品番0 320 42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:180mm 、 幅:4.6 mm 、 色:ナチュラル 、 材質:ナイロン 66 、 量:100 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:Colring 、 引張り強さ:220N 、 最大バンドル直径:46mm 、 EN62275タイプ1 (NFC 68-146)、UL1565、SAE-AS33671. Colring(TM)機器結束バンド. 内側に歯の付いた無色又は黒色6/6ポリアミド製の結束バンド。 外部作用物質に対する耐性: 基礎液、油、グリース、石油製品、塩素系溶剤に対する優れた耐性。 酸に対する限定的な耐性。 フェノールに対する耐性なし。 湿気吸収率: 1.2 %。 ばい煙腐食性: NF C 20-453 ; 5 %。 ハロゲンフリー。 難燃性: UL94 V 2 UL1565認定。 SAE- AS 336 71適合(以下の表で(1)が記されている項目を除く)。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする