Legrand 結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様長さ:194mm 幅:7.6 mm 色:黒 材質:ナイロン 66 量:100 紫外線抵抗力:あり 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+85℃ シリーズ:Colson 引張り強さ:450N 最大バンドル直径:42mm EN 50146 and IEC 62275. Colson? cable ties with internal teeth. Highly chemical and weather-resistant cable ties. Internal teeth facilitate manual tightening. Anti-UV protection. 注文コード49432618 品番0 319 29
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:194mm 幅:7.6 mm 色:黒 材質:ナイロン 66 量:100 紫外線抵抗力:あり 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+85℃ シリーズ:Colson 引張り強さ:450N 最大バンドル直径:42mm EN 50146 and IEC 62275. Colson? cable ties with internal teeth. Highly chemical and weather-resistant cable ties. Internal teeth facilitate manual tightening. Anti-UV protection.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする