legrand
legrandの 電気部品
legrandの 電気部品その他関連用品
Legrand 結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
仕様
長さ:260mm 、 幅:7.6 mm 、 色:黒 、 材質:ナイロン 66 、 量:100 、 紫外線抵抗力:あり 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:Colson 、 引張り強さ:450N 、 最大バンドル直径:62mm
注文コード
49432627
品番
0 319 30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:260mm 、 幅:7.6 mm 、 色:黒 、 材質:ナイロン 66 、 量:100 、 紫外線抵抗力:あり 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:Colson 、 引張り強さ:450N 、 最大バンドル直径:62mm