Legrand 結束バンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様長さ:265mm 、 幅:9 mm 、 色:黒 、 材質:PA 12 、 タイプ:リリース不可 、 量:100 、 紫外線抵抗力:あり 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:Colson 、 引張り強さ:530N 、 最大バンドル直径:62mm 、 Colson黒ケーブルタイ. ワイヤ、ケーブル、チューブ、及びパイプの結束保持に、屋内 / 屋外両方の設置に対応 リリース不可 外歯 さまざまな酸、アルカリ、石油製品、及び海水に対する耐性 UV保護等級 難燃性等級UL94 HB 注文コード49432645 品番0 319 16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:265mm 、 幅:9 mm 、 色:黒 、 材質:PA 12 、 タイプ:リリース不可 、 量:100 、 紫外線抵抗力:あり 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:Colson 、 引張り強さ:530N 、 最大バンドル直径:62mm 、 Colson黒ケーブルタイ. ワイヤ、ケーブル、チューブ、及びパイプの結束保持に、屋内 / 屋外両方の設置に対応 リリース不可 外歯 さまざまな酸、アルカリ、石油製品、及び海水に対する耐性 UV保護等級 難燃性等級UL94 HB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする