内容量1箱(100個)
仕様長さ:355mm 、 幅:9 mm 、 色:黒 、 材質:PA 12 、 タイプ:リリース不可 、 量:100 、 紫外線抵抗力:あり 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:Colson 、 引張り強さ:530N 、 最大バンドル直径:92mm 、 Colson黒ケーブルタイ. ワイヤ、ケーブル、チューブ、及びパイプの結束保持に、屋内 / 屋外両方の設置に対応 リリース不可 外歯 さまざまな酸、アルカリ、石油製品、及び海水に対する耐性 UV保護等級 難燃性等級UL94 HB
注文コード49432697
品番0 319 19