内容量1箱(100個)
仕様長さ:360mm 、 幅:7.6 mm 、 色:ナチュラル 、 材質:ナイロン 66 、 量:100 、 動作温度 Min:+20℃ 、 動作温度 Max:+40℃ 、 シリーズ:Colring 、 最大バンドル直径:98mm 、 EN62275タイプ1 (NFC 68-146)、UL1565、SAE-AS33671. Colring?機器結束バンド. 内側に歯の付いた無色又は黒色6/6ポリアミド製の結束バンド。 外部作用物質に対する耐性: 基礎液、油、グリース、石油製品、塩素系溶剤に対する優れた耐性。 酸に対する限定的な耐性。 フェノールに対する耐性なし。 湿気吸収率: 1.2 %。 ばい煙腐食性: NF C 20-453 ; 5 %。 ハロゲンフリー。 難燃性: UL94 V 2 UL1565認定。 SAE ? AS 336 71適合(以下の表で(1)が記されている項目を除く)。
注文コード49432767
品番0 320 49