内容量1箱(100個)
仕様長さ:750mm 、 幅:9 mm 、 色:黒 、 材質:PA 12 、 量:100 、 紫外線抵抗力:あり 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:Colson 、 引張り強さ:530N 、 最大バンドル直径:220mm 、 ColsonRケーブルタイ. ColsonRタイは、屋内外の設置場所でチューブ及びケーブルを保持、固定及び識別するよう設計されています。 紫外線に対して優れた耐性があります。 プライヤ及びアクセサリを締め付けることにも使用できます。
注文コード49432837
品番0 319 21