Legrand 結束バンドベース+結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード49432873 品番0 319 02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付け 色:黒 材質:ポリアミド 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+85℃ 最大ケーブル結束幅:38mm EN50146 and IEC 62275. Cable tie clip with base. clip that is chemical and weather-resistant. For Colson? installations for cables from 13 38 mm diameter or smooth rigid insulating tubes from 16 mm 32 mm diameter. Anti-UV protection Mounted with screw-in pin, metal lug, screw, nail gun.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする