legrand
legrandの 電源(制御機器)
legrandの 遮断
legrandの ヒューズ
Legrand バックボックス Batibox
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49433013
品番
0 801 51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
71
色
赤
材質(本体)
プラスチック
奥行(mm)
50
規格
NF
シリーズ
Batibox
取付け方法
埋込型
IP等級
IP00
ギャング数
1