内容量1個仕様極数:13 、 端子方法:埋め込みネジ 、 ハウジング材質:PC 、 定格電流:100A 、 定格電圧:400 V ac 、 ケーブルCSA:1.5 → 16 mm2, 6 → 25 mm2 、 長さ:113mm 、 動作温度 Max:+40℃ 、 動作温度 Min:-5℃ 、 ユニバーサル配電端子. サポートの各端をマーキングして機能を判別できるDuplixケーブル作成キットを備えたユニバーサル端子です。 各端子には緑のマーカー2個、 青のマーカー2個、赤のマーカー2個が付属しています。 いくつかのバージョンを取り揃えています。すべてのバージョンはIEC998-2-1規格に準拠しています。この端子台には緩められたねじが付属しており、取り付けが容易です。 12出力モデルは、そのままDINレールに適合します。その他のモデルでは、DINレールに取り付けるためにブラケット048 10が必要です。注文コード49433564品番0 048 24