Legrand ケーブルマーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(600個) 仕様固定方法:スライドオン●レジェンド:0●色:黒●量:600●MemocabRケーブルマーキングシステム. MemocabRクローズケーブルマーキングシステムは、国際基準で色分けされた番号、白地に黒色でマーキングされた大文字と記号で構成されています。 これらの番号は、25個のストリップ(600個のマーカー)で構成され、文字と記号は10個のストリップ(240個のマーカー)で構成されています。 24個のマーカーすべてがストリップに含まれています。 MemocabRケースで保管が簡単 注文コード49434149 品番0 378 09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量など107種類から選べます 他の種類を見る
仕様固定方法:スライドオン●レジェンド:0●色:黒●量:600●MemocabRケーブルマーキングシステム. MemocabRクローズケーブルマーキングシステムは、国際基準で色分けされた番号、白地に黒色でマーキングされた大文字と記号で構成されています。 これらの番号は、25個のストリップ(600個のマーカー)で構成され、文字と記号は10個のストリップ(240個のマーカー)で構成されています。 24個のマーカーすべてがストリップに含まれています。 MemocabRケースで保管が簡単

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする