内容量1袋(240個)
仕様固定方法:スライドオン●レジェンド:E●色:白地に黒●幅:2.3 mm●量:240●MemocabRケーブルマーキングシステム. MemocabRクローズケーブルマーキングシステムは、国際基準で色分けされた番号、白地に黒色でマーキングされた大文字と記号で構成されています。 これらの番号は、25個のストリップ(600個のマーカー)で構成され、文字と記号は10個のストリップ(240個のマーカー)で構成されています。 24個のマーカーすべてがストリップに含まれています。 MemocabRケースで保管が簡単
注文コード49434203
品番0 378 30