KID-O-Bunk

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 49434221 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

災害時など、どんな環境でも工具不要で簡単に設置できる簡易ベッド。高い耐久性と安定性で地面の状況を問わず、水平な寝床を確保できます。

用途キャンプはもちろん、子ども部屋の限られたスペースを有効に活用する事ができるキッズ用2段ベッドです。付属のサイドオーガナイザーで、収納もしっかり確保。さらに、赤十字、米国陸軍、FEMAによって実地テストされた耐久性はお子さまがベッドの上で激しく遊んでも安心です。 質量(kg)16.5 許容荷重(kg)91 長さL×幅W(cm)睡眠エリア:156.5×70 高さ(cm)トップコット:71、ボトムベッド:24 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)外寸:164×82.5×82、バッグ:82.5×38×9、ベッド1台あたり:156.5×70×24
注意
※重量許容範囲はシングルベッド1台あたり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1につき ¥8,800 / 税込 ¥9,680
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする