用途キャンプはもちろん、子ども部屋の限られたスペースを有効に活用する事ができるキッズ用2段ベッドです。付属のサイドオーガナイザーで、収納もしっかり確保。さらに、赤十字、米国陸軍、FEMAによって実地テストされた耐久性はお子さまがベッドの上で激しく遊んでも安心です。
質量(kg)16.5
色赤
許容荷重(kg)91
長さL×幅W(cm)睡眠エリア:156.5×70
高さ(cm)トップコット:71、ボトムベッド:24
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)外寸:164×82.5×82、バッグ:82.5×38×9、ベッド1台あたり:156.5×70×24