用途シングルベッドとしての利用はもちろん、2段ベッドとしての利用、背もたれを立ててベンチとしての利用もでき、避難所の様々なニーズに対応できます。さらに、工具を使わずに素早く組立が可能な上、折りたたんで省スペースに収納もできます。
質量(kg)28
色オレンジ
許容荷重(kg)227
長さL×幅W(cm)睡眠エリア:201×70
高さ(cm)トップコット:105、ボトムベッド:41
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)外寸:208×82.5×105、バッグ:81.5×52×11、ベッド1台あたり:201×70×41