TC-STD(YKT) 8.6 強力錐丸テーパーシャンクドリル THECUT 49434394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-STD(YKT) 8.6 強力錐丸テーパーシャンクドリル THECUT 49434394
TC-STD(YKT) 8.6 強力錐丸テーパーシャンクドリル THECUT 49434394

強力錐丸テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード49434394品番TC-STD(YKT) 8.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,320

刃先の剛性が高い
切りくずの排出が良い
切削抵抗が少ない
直径の8倍までの深穴をノーステップ加工ができます
35°以上の強捻じれ

材質コバルトハイス寸法L(mm)175溝長(mm)85先端角(°)118寸法D(mm)8.6表面処理ノンコートドリルのシンニング形状S-X加工内容穴加工シャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする