内容量1箱(1000個)仕様固定方法:クリップオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:0.8mm●最大ケーブル径:2.2mm●長さ:5mm●幅:2.3 mm●量:1000●材質:ナイロン 66●ケーブル径レンジ:0.8 → 2.2mm●0.15 → 0.5 mm2のケーブルのCAB 3Rマーカ. すでに設置されているケーブルのマーキングに最適です。 位置タブでマーカを揃えることができます。 導体にマーカを迅速に分配して取り付けるための透明ホルダは別売りです。注文コード49434413品番0 381 01