TC-STD(YKT) 10.8 強力錐丸テーパーシャンクドリル THECUT 49434613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC-STD(YKT) 10.8 強力錐丸テーパーシャンクドリル THECUT 49434613
TC-STD(YKT) 10.8 強力錐丸テーパーシャンクドリル THECUT 49434613

強力錐丸テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード49434613品番TC-STD(YKT) 10.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400

刃先の剛性が高い
切りくずの排出が良い
切削抵抗が少ない
直径の8倍までの深穴をノーステップ加工ができます
35°以上の強捻じれ

材質コバルトハイス寸法L(mm)185溝長(mm)100先端角(°)118寸法D(mm)10.8表面処理ノンコートドリルのシンニング形状S-X加工内容穴加工シャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする