legrand
legrandの 電気部品
legrandの 電気部品その他関連用品
Legrand ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(300個)
仕様
固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.2mm●最大ケーブル径:3mm●色:黄色地に黒●長さ:5mm●幅:3 mm●量:300●材質:ナイロン 66●ケーブル径レンジ:2.2 → 3mm●CAB 3Rマーカー、ケーブル0.5 → 1.5 mm2用. すでに設置されているケーブルのマーキング用です。 マーカーを整列させておくための位置決めタブ。 導体上にマーカーをすばやく割り当てるための透明ホルダは別売りです。
注文コード
49434745
品番
0 382 73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定方法:クリップオン●最小ケーブル径:2.2mm●最大ケーブル径:3mm●色:黄色地に黒●長さ:5mm●幅:3 mm●量:300●材質:ナイロン 66●ケーブル径レンジ:2.2 → 3mm●CAB 3Rマーカー、ケーブル0.5 → 1.5 mm2用. すでに設置されているケーブルのマーキング用です。 マーカーを整列させておくための位置決めタブ。 導体上にマーカーをすばやく割り当てるための透明ホルダは別売りです。
RoHS指令(10物質対応)
対応