内容量1袋(300個)
仕様固定方法:クリップオン●レジェンド:L●最小ケーブル径:2.8mm●最大ケーブル径:3.8mm●色:黄色地に黒●長さ:5.6mm●幅:3 mm●量:300●材質:ナイロン 66●ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm●CAB 3Rマーカー、ケーブル1.5 → 2.5 mm2用. すでに設置されているケーブルのマーキング用です。 マーカーを整列させておくための位置決めタブ。 導体上にマーカーをすばやく割り当てるための透明ホルダは別売りです。
注文コード49435059
品番0 383 41