内容量1個仕様名目電流:200A 、 電源電圧:24 V dc、150 V ac 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 周波数帯域幅:10 → 400 Hz 、 ボアサイズ:19mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 深さ:23.7mm 、 高さ:55.4mm 、 幅:88.9mm 、 AK / AKRシリーズソリッドコア. AC正弦波電流の測定 大型開口 取り付けが簡単. AK - C10シリーズ. 10~50 A及び100~200 AのAC自己出力型電流トランスデューサ、アナログ出力付き 用途としては、自動装置、データロガー、電力計の電力消費の遠隔監視など. AKR - C420Lシリーズ. 一次回路と二次回路間の高い絶縁性 これらの製品は、非線形負荷や「ノイズのある」電力環境で使用してください。. AK - C420Lシリーズ. RMS電圧出力信号 一次回路と二次回路間の高い絶縁性注文コード49435199品番AKR 200 C420L