内容量1個仕様名目電流:90A 、 周波数帯域幅:50 Hz、60 Hz 、 精度:±1 % 、 シリーズ:CAS 、 動作温度 Max:+70℃ 、 深さ:32mm 、 高さ:48.5mm 、 幅:33.5mm 、 EN50178: 1997 IEC61010-1: 2010. Top 90-S/SP2. AC電流の電子測定用に設計された様々な電流トランスデューサで、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されています。. 分割コアタイプ ケーブル出力1 m UL94-V0認定の絶縁プラスチックケース 高精度、低位相シフト コンパクトなケース 費用効率の高いソリューション エネルギー効率監視、消費分析、及び費用配分を目的としたエネルギーサブメータ 電力特性及び状態監視 産業用途に最適注文コード49435533品番ATO-75BILD10