内容量1個仕様センサ技術:オープンループ 、 出力電流レンジ:19 → 25mA 、 電源電圧:4.5 → 5.5 V 、 取り付けタイプ:基板実装 、 周波数帯域幅:350 kHz 、 ボアサイズ:1.75mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 深さ:20.13mm 、 高さ:27.43mm 、 幅:41.56mm 、 HO-NPシリーズ. LEM HO-NPシリーズマルチレンジ電流トランスデューサです。電流を電子的に測定します。HO-NPシリーズは、一次回路と二次回路の間のガルバニック絶縁を利用して、dc、ac、及びパルス電流を測定できます。. 特長と利点. オープンループマルチレンジ電流トランスデューサ. 電圧出力. 低消費電力. 固定オフセット及び感度. 小型、省スペース. 外部干渉に対する優れた耐性. 産業用途に最適. 工場較正済み注文コード49435908品番HO 150-NP-0100