曜日別特売
FFA.1S.250.CTAC32 Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ LEMO 49437448

Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:12A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●; 124-3624 124-3624 の寸法: A:12 mm, L= 26 mm, M:18.For 124-3630 124-3630 A:12 mm、C:6.2 mm、L:42.5 mm、M:31.5 mm、S2:8.5 mm. ケーブルグリップ付きストレートプラグ 1Sシリーズ. はんだ付け用オスコンタクトを搭載 同じシリーズのソケット又はコネクタ上でロック注文コード49437448品番FFA.1S.250.CTAC32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様コンタクト数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:12A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:真鍮●動作温度 Min:-55℃●; 124-3624 124-3624 の寸法: A:12 mm, L= 26 mm, M:18.For 124-3630 124-3630 A:12 mm、C:6.2 mm、L:42.5 mm、M:31.5 mm、S2:8.5 mm. ケーブルグリップ付きストレートプラグ 1Sシリーズ. はんだ付け用オスコンタクトを搭載 同じシリーズのソケット又はコネクタ上でロックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする