曜日別特売
PCA.1S.302.CLLC52 Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ LEMO 49437536

Lemo 丸形コネクタ 1Sシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:15A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃注文コード49437536品番PCA.1S.302.CLLC52
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
仕様コンタクト数:2●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1●定格電流:15A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:1S●ハウジング材質:クロムめっき黄銅●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4976:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする