LEMO
Lemo 丸形コネクタ 2Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:2 、 定格電流:5A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:2B 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
49437633
品番
PHG.2B.305.CLLZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:2 、 定格電流:5A 、 コンタクトジェンダー:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:2B 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応