LEMO
Lemo 丸形コネクタ 3Bシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:3●定格電流:25A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:3B●動作温度 Min:-55℃
注文コード
49437807
品番
FGG.3B.303.CLAZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:3●定格電流:25A●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:3B●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応