LEMO
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1P 、 コンタクトジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Redel P 、 ハウジング材質:ポリマー 、 動作温度 Min:-50℃ 、 1Pシリーズケーブルプラグ(IP64)
注文コード
49437913
品番
PFG.M0.4GL.AC52NZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1P 、 コンタクトジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Redel P 、 ハウジング材質:ポリマー 、 動作温度 Min:-50℃ 、 1Pシリーズケーブルプラグ(IP64)
RoHS指令(10物質対応)
対応