※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多機能ストレートシャンクドリル 錐丸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 49437937 品番 TC-SUS 0.6
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群
ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適
耐摩耗性に優れ、長寿命

ドリル径(Φmm)0.6 溝長(mm)8.5 全長(mm)30 シャンク径(Φmm)0.6 材質高級ハイス 先端角(°)125 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする