曜日別特売
PAG.M0.5GL.AC52J Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMO 49437974

Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1P 、 定格電流:7A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:500 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Redel P 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ケーブルプラグ注文コード49437974品番PAG.M0.5GL.AC52J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様コンタクト数:5 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:はんだ 、 シェルサイズ:1P 、 定格電流:7A 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:500 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Redel P 、 ハウジング材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ケーブルプラグRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする