曜日別特売
CKB.M26.GL.LG Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ LEMO 49438069

Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:26●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:2P●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:350 V ac、450 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:プラスチック●動作温度 Min:-50℃●2Pシリーズ注文コード49438069品番CKB.M26.GL.LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様コンタクト数:26●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:2P●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:350 V ac、450 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:プラスチック●動作温度 Min:-50℃●2PシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする