※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多機能ストレートシャンクドリル 錐丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49438226 品番TC-SUS 2.05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品はドリル径・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

先端角125°、ステンレス・アルミ・スチールなどの切削性抜群
ステンレスSUS303、304、316F、316Lの加工に最適
耐摩耗性に優れ、長寿命

材質高級ハイス 寸法L(mm)55 先端角(°)125 寸法D(mm)2.05 寸法l(mm)29 加工内容穴加工

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49438226 TC-SUS 2.05 55574846 TC-SUS 2.05 多機能ストレートシャンクドリル 錐丸 THECUT 多機能ストレートシャンクドリル 錐丸 THECUT 1パック(10本) 4,798 税込5,278 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする