LEMO
Lemo 丸形コネクタ Redel Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:8●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1P●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:PSU●コンタクトめっき:銅の上に金, ニッケル●1Pシリーズシャーシソケット(IP64)
注文コード
49438376
品番
PNG.M0.8GL.LN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
59
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:8●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:はんだ●シェルサイズ:1P●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Redel P●ハウジング材質:PSU●コンタクトめっき:銅の上に金, ニッケル●1Pシリーズシャーシソケット(IP64)
RoHS指令(10物質対応)
対応