※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビックス
BP4 ヘックスローブソケット
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1本
L
40
注文コード
49438457
品番
BP410E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
L・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【Sq】12.7、【Type】E
A
E10 (9.4)
L
40
D1
14.2
D2
25