インダストリーコーワ
ミニマムローラー 水性用スペアスポンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)
2
1
2
3
4
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
49440974
品番
10455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズ
ミニマム
種類
ローラー
材質(ローラー部)
エステル系ウレタン
適合塗料
水性塗料、水性接着剤
主な用途
水性用
ローラーサイズ(inch)
2
適合ハンドル
品番10402 ミニマムハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。