内容量1セット(50個)仕様分解能:16ビット●ADC数:1●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI)●入力チャンネル数:1●サンプリングレート:250ksps●アーキテクチャ:SAR●標準シングル供給電圧:5 V●パッケージタイプ:MSOP●ピン数:8●入力信号タイプ:差動●入力タイプ:電圧●電源タイプ:シングル●全非線形エラー:±8LSB●高さ:0.86mm●A/Dコンバータ 16ビット、Linear Technology. Linear Technology 16ビットADコンバータ(ADC)製品群には、遅延なしデルタシグマコンバータ、高速パイプライン、継続的近似化レジスタ(SAR)が含まれます。シグマデルタADCは、Easy Drive電流キャンセル技術を使用し、外部アンプを必要とせずに外部RCネットワークとセンサが直接接続できるようにします。 I2C又はSPIシリアルインターフェイスを備え、超低ノイズです。 QuikEvalデータ取得 / 分析ソフトウェアツールを使用すると、デルタシグマADC DCの性能を評価できます。 Linear Technology SAR ADCは、最大5 Mspsのサンプルレート、シングル / 複数、同時サンプリングADC、そしてI2C / シリアルSPI / パラレルインターフェイスを備えています。 SAR ADコンバータは、低オフセットとゲイン誤差を提供します。 より遅い速度のADCドライバとの組み合わせを可能にする、より長い捕捉時間を提供する省エネデバイスです。. ・ SAR ADコンバータ ・ デルタシグマADコンバータ ・ 高速パイプラインADコンバータ ・ ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) ・ 低消費電力 ・ 小型パッケージ ・ SAR DC性能INL (積分非直線性)及びDNL (微分非直線性) ・ ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア注文コード49441149品番LTC1864ACMS8#PBF