曜日別特売
LTC1864ACS8#PBF Linear Technology A/Dコンバータ LINEAR TECHNOLOGY 49441167

Linear Technology A/Dコンバータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100個)仕様分解能:16ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:250ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±6LSB 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 A/Dコンバータ 16ビット、Linear Technology. Linear Technology 16ビットADコンバータ(ADC)製品群には、遅延なしデルタシグマコンバータ、高速パイプライン、継続的近似化レジスタ(SAR)が含まれます。シグマデルタADCは、Easy Drive電流キャンセル技術を使用し、外部アンプを必要とせずに外部RCネットワークとセンサが直接接続できるようにします。 I2C又はSPIシリアルインターフェイスを備え、超低ノイズです。 QuikEvalデータ取得 / 分析ソフトウェアツールを使用すると、デルタシグマADC DCの性能を評価できます。 Linear Technology SAR ADCは、最大5 Mspsのサンプルレート、シングル / 複数、同時サンプリングADC、そしてI2C / シリアルSPI / パラレルインターフェイスを備えています。 SAR ADコンバータは、低オフセットとゲイン誤差を提供します。 より遅い速度のADCドライバとの組み合わせを可能にする、より長い捕捉時間を提供する省エネデバイスです。. ・ SAR ADコンバータ ・ デルタシグマADコンバータ ・ 高速パイプラインADコンバータ ・ ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) ・ 低消費電力 ・ 小型パッケージ ・ SAR DC性能INL (積分非直線性)及びDNL (微分非直線性) ・ ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア注文コード49441167品番LTC1864ACS8#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様分解能:16ビット 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:250ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±6LSB 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 A/Dコンバータ 16ビット、Linear Technology. Linear Technology 16ビットADコンバータ(ADC)製品群には、遅延なしデルタシグマコンバータ、高速パイプライン、継続的近似化レジスタ(SAR)が含まれます。シグマデルタADCは、Easy Drive電流キャンセル技術を使用し、外部アンプを必要とせずに外部RCネットワークとセンサが直接接続できるようにします。 I2C又はSPIシリアルインターフェイスを備え、超低ノイズです。 QuikEvalデータ取得 / 分析ソフトウェアツールを使用すると、デルタシグマADC DCの性能を評価できます。 Linear Technology SAR ADCは、最大5 Mspsのサンプルレート、シングル / 複数、同時サンプリングADC、そしてI2C / シリアルSPI / パラレルインターフェイスを備えています。 SAR ADコンバータは、低オフセットとゲイン誤差を提供します。 より遅い速度のADCドライバとの組み合わせを可能にする、より長い捕捉時間を提供する省エネデバイスです。. ・ SAR ADコンバータ ・ デルタシグマADコンバータ ・ 高速パイプラインADコンバータ ・ ノイズ性能(SINAD、SNR、SFDR) ・ 低消費電力 ・ 小型パッケージ ・ SAR DC性能INL (積分非直線性)及びDNL (微分非直線性) ・ ADC: サポートされるデモシステムと評価ソフトウェア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする