クランプ式活線絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49441236 品番MLIT-1
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波:第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定。

交流電圧(V)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)CT:70.7×90.2×29.6 質量(g)約440 電源単4マンガン電池UM-4×3 幅(mm)78 奥行(mm)32 高さ(mm)155 付属品電池、キャリングケース、テストリード 仕様(高調波電流測定レンジ)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次 分解能(最小)0.01mA 機能データホールド、オートパワーオフ 絶縁抵抗(MΩ)電路:0.1以上/機器:10以上 測定レンジAC40mA/400mA/4A/40A/300A CT窓径Φ40mm 確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
注意
※但し、測定原理上測定現場での第5次高調波と第7次高調波成分の電流値比と基本波成分の大きさが一般的な比と異なる場合はIor値が異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする