フレキシブルAC/DC電流計

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49441412 品番FCM-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

世界初! 直流電流計測可能なフレキシブル電流計。
自由に曲げられるフレキシブルセンサー
ワイドな測定範囲 AC/DC 0.001A〜2500A
クランプしにくい場所でも使える優れた使用性大口径CT(内径200mm)

交流電流(A)3/30/300/2500 直流電流(A)3/30/300/2500 電源単3アルカリ電池×6 クランプ径(Φmm)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53 質量(g)380、(CT)約280 幅(mm)159 奥行(mm)53 高さ(mm)105 付属品電池、キャリングケース 内径(Φmm)(CT)200 分解能(最小)0.001A 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジACDC 3A/30A/300A/2500A 確度(交流電流)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300〜2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A〜2500A ±10.0%rdg±10dgt、(直流電流確度)3A/30A/300Aレンジ:±3.0%rdg±10dgt、2500Aレンジ:300〜2000A ±3.0%rdg±10dgt・2000A〜2500A ±10.0%rdg±10dgt

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする