直流電圧(V)600交流電圧(V)600交流電流(A)40/400直流電流(A)40/400電源単4アルカリ電池×3クランプ径(Φmm)30抵抗(Ω)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×180×24質量(g)約135幅(mm)45奥行(mm)24高さ(mm)180付属品電池、ソフトケース仕様(交流電流)40Aレンジ ±1.5%rdg±5dgt、400Aレンジ ±1.5%rdg±8dgt、(直流電流)40Aレンジ 1.5%rdg±3dgt・400Aレンジ 1.5%rdg±5dgt内径(Φmm)(CT)30分解能(最小)0.01A機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)測定レンジ(交流電流)AC40A/400A、(直流電流)DC40A/400A、(交流電圧)AC600V、(直流電圧)DC600V