マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交直両用クランプメータ
AC/DCクランプメーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49441455
品番
M-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ
低価格でIEC1010-1 CAT V 600V準拠
周波数測定機能 ワンタッチ0調
直流電圧(V)
400m/4/40/400/600
交流電圧(V)
400mV/4V/40/400/600
交流電流(A)
40/400/2000
直流電流(A)
40/400/2000
電源
単4マンガン電池×3
クランプ径(Φmm)
55
抵抗(Ω)
400/4k/40k/400k/4000k/40M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×240×34
質量(g)
約400
幅(mm)
84
奥行(mm)
34
高さ(mm)
240
付属品
電池、キャリングケース、テストリード
仕様
(交流電流)40Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt・400A/2000Aレンジ ±1.5%rdg±8dgtv、(直流電流)40Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt、400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt
内径(Φmm)
(CT)55
分解能
(最小)0.01A
周波数
100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1000kHz
機能
データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS)
測定レンジ
(交流電流)AC40A/400A/2000A、(直流電流)) DC40A/400A/2000A、(交流電圧)AC400mV/4V/40V/400V/600V、(直流電圧)DC400mV/4V/40V/400V/600V
確度
(交流電流)20Aレンジ:±1.0%rdg±5dgt、200Aレンジ:0〜150A ±1.5%rdg±5dgt・150A〜200A ±2.5%rdg±5dgt、(直流電流確度)20Aレンジ:±1.0%rdg±3dgt、200Aレンジ:0〜150A 1.5%rdg±3dgt・150A〜200A ±2.5%rdg±3dgt
導通チェック
ブザー音
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。